Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037221
Cod. Produttore
037221
Cod. EAN
3245060372217

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut arancione 4mmq std

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per circuiti non sezionabili - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore arancione. Passo. Con terminale integrato

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

1

lunghezza

54 mm

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

obliquo

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

colore

arancione

altezza

42

profondità

54

larghezza

6