Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9V39463
Cod. Produttore
A9V39463
Cod. EAN
3606480087875

Informazioni di prodotto

Vigi iC60 4P 63A 1000mA [S] Tipo A SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 Vigi iC60 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 4P, corrente nominale di 63 A, tensione di funzionamento da 400VAC a 415VAC secondo IEC 61009-1. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A-SI con una sensibilità di 1000mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Il tipo A-SI fornisce una maggiore immunità dalle interferenze elettriche e da ambienti inquinati o corrosivi. Può essere combinato con iC60 o Acti9 Reflex iC60, per fornire la protezione delle persone e la protezione degli impianti. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61009-1 e IEC 61009-1. La tensione di esercizio nominale Ue è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 7. Le dimensioni sono (W) 135mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,245 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

corrente di guasto nominale

1 A

tensione nominale

400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

numero di poli

4

corrente nominale

63 A

tempo di ritardo max.

130 ms

frequenza

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1

resistenza a corrente impulsiva

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

25

protezione da scatto intempestivo

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Blocco differenziale Vigi iC60 4P 63A 1000mA [s] Tipo A SI

()