Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR032A08NA
Cod. Produttore
IPNVR032A08NASL
Cod. EAN
8023903398991

Informazioni di prodotto

Serie Advance - NVR 32 canali IP 8MP, senza HDD, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 32 ingressi IP 8MP, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).

larghezza

436 mm

altezza

90 mm

profondità

445 mm

velocità di trasmissione max.

256 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

2

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

numero max. di ingressi di comando

8

numero max. di ingressi video

32

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Numero di videocamere preautorizzate

32

Numero di slot per dischi rigidi

8

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE