Prodotti /

Cod. Rexel
CMAHDVR104A
Cod. Produttore
AHDVR104A
Cod. EAN
8023903375107

Informazioni di prodotto

Videoregistratore digitale DVR 5-hybrid a colori, 4 canali 4MP o 8 canali 3MP, HDD 1TB
Descrizione del produttore: Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 4 ingressi con risoluzione da 4MP (AHD/IP; TVI/CVI: 2MP; CVBS: 1280H) oppure 8 ingressi con risoluzione da 3MP (AHD/IP; TVI/CVI: 2MP; CVBS: 1280H).

larghezza

300 mm

altezza

48,5 mm

profondità

209 mm

velocità di trasmissione max.

21 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

10 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

6 TERABYTE

Produttore

Videoregistratore digitale DVR 5-hybrid a colori, 4 canali 4MP o 8 canali 3MP, HDD 1TB