Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR108DPOE
Cod. Produttore
IPNVR108DPOE
Cod. EAN
8023903343465

Informazioni di prodotto

Videoregistratore di rete NVR 8 canali IP 5MP PoE, HDD 1TB, compatibile ONVIF 2.2
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP PoE 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.

larghezza

360 mm

altezza

48 mm

profondità

243 mm

assorbimento di potenza

18 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

9

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

8

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

15,6 W

Numero di videocamere preautorizzate

8

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

1 TERABYTE

Produttore

Videoregistratore di rete NVR 8 canali IP 5MP PoE, HDD 1TB, compatibile ONVIF 2.2