Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR104EPOE
Cod. Produttore
IPNVR104EPOE
Cod. EAN
8023903351422

Informazioni di prodotto

Videoregistratore di rete NVR 8 canali IP 5MP, 4 porte PoE, HDD 1TB, compatibile ONVIF 2.2
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP 5MP (4 PoE), compatibile ONVIF 2.2.

larghezza

300 mm

altezza

48,5 mm

profondità

209 mm

velocità di trasmissione max.

50 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

16 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

4

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

4

numero max. di ingressi di comando

2

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

40 W

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Supporta dischi rigidi hot swap

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

1 TERABYTE

Produttore

Videoregistratore di rete NVR 8 canali IP 5MP, 4 porte PoE, HDD 1TB, compatibile ONVIF 2.2