Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR004CPOE
Cod. Produttore
IPNVR004CPOE
Cod. EAN
8023903360424

Informazioni di prodotto

Videoregistratore di rete NVR 4 canali IP Full HD PoE, HDD 2TB, compatibile ONVIF 2.3
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 4 ingressi IP PoE FULL-HD (1080p), compatibile ONVIF 2.3.

larghezza

270 mm

altezza

52 mm

profondità

325 mm

velocità di trasmissione max.

80 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

20 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

5

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

15,6 W

Numero di videocamere preautorizzate

4

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

2 TERABYTE

Produttore

Videoregistratore di rete NVR 4 canali IP Full HD PoE, HDD 2TB, compatibile ONVIF 2.3