Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
440 mm
altezza
90 mm
profondità
432 mm
velocità di trasmissione max.
80 MEGABIT_SECONDO
assorbimento di potenza
45 W
tipo di processore
Altro
Numero di porte LAN
2
tipo di registrazione
Digitale
sistemi operativi
LINUX
numero max. di ingressi di comando
16
numero max. di ingressi video
36
con segnalatore di movimento video
forma dell'apparecchio
Supporta RAID 0
Supporta RAID 1
Supporta RAID 5
Supporta dischi rigidi hot swap
Numero di dischi fissi installati
7
Numero di slot per dischi rigidi
Capacità di memoria per disco rigido
8 TERABYTE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te