Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR116D
Cod. Produttore
IPNVR116D
Cod. EAN
8023903343472

Informazioni di prodotto

Videoregistratore di rete NVR 16 canali IP 5MP, HDD 1TB, compatibile ONVIF 2.2
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.

larghezza

360 mm

altezza

48 mm

profondità

243 mm

velocità di trasmissione max.

80 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

18 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

Produttore

Videoregistratore di rete NVR 16 canali IP 5MP, HDD 1TB, compatibile ONVIF 2.2