Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI344682
Cod. Produttore
344682
Cod. EAN
8005543631591

Informazioni di prodotto

Videocitofono connesso Classe 100X

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il videocitofono Classe 100X16E connesso offre un sistema avanzato di comunicazione video per la sicurezza domestica. Dotato di funzionalità hands free e segreto di conversazione, permette di gestire le chiamate senza l'uso delle mani garantendo privacy durante l'uso. Il dispositivo integra un tasto luce/apriporta per un controllo semplice e immediato degli accessi. La presenza di un display video a colori assicura una visione nitida e dettagliata degli ospiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per un'installazione efficiente e duratura, combinando tecnologia e design moderno per una soluzione completa di videocitofonia con funzioni di commutazione avanzate. Descrizione del produttore: Videocitofono connesso Classe 100X16E with Netatmo. Tecnologia 2 fili / Wifi vivavoce con teleloop e display LCD a colori da 5”. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume tono di chiamata e configurazione Wifi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wifi. Inoltre grazie alla connessione Wifi è possibile associare il videocitofono all’App Home + Security (disponibile per Android e iOS). Dall’App sarà possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna e rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Installazione fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o da tavolo tramite supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

164 mm

altezza

165 mm

profondità

20,5 mm

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema bus

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

apriporta automatico

diagonale schermo

127 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

5 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Serie

CLASSE 100X

Produttore

Videocitofono connesso Classe 100X16E 2 fili WiFi vivavoce display LCD 5" controllo elettroserrature sistema sicurezza Smart

€ 384,11 x 1 pz.
(pz.)