Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CMTP6842
Cod. Produttore
TP6842
Cod. EAN
8023903450996

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 210x120x21 mm
  • Display: 7" TFT touchscreen
  • Alimentazione: PoE 37÷57 VDC
  • Audio: Vivavoce full-duplex
  • Connettività: Ethernet 10/100 Mbit/s, Wi-Fi 2.4 GHz
  • Ingressi/Uscite: 4 ingressi, 1 uscita programmabile
  • Memoria: Slot MicroSD (non inclusa)
  • Serie: 7 TOP
Descrizione del produttore: Videocitofono 7TOP per sistemi VIP con schermo touchscreen a colori da 7 pollici, dotato di tasto meccanico apriporta con icona retroilluminata. Design moderno e accattivante a conciliare robustezza e usabilita. E' installabile a parete, tramite staffa di fissaggio in metallo (inclusa), per un ancoraggio stabile e forte, oppure a tavolo, tramite supporto dedicato acquistabile a parte. Alimentabile via standard POE, derivatore 1440A o ingresso alimentazione dedicato a 48V. Sul lato e presente lo slot per scheda MicroSD (non inclusa) che permette il caricamento di suonerie personalizzate. Dotato di ingressi locali programmabili, un?uscita programmabile e un?uscita predisposta per suoneria supplementare. Connettivita tramite Ethernet e Wi-Fi che permettono la connessione al Cloud Comelit e la ricezione di chiamate tramite APP su Smartphone, anche fuori casa. Sistema operativo Linux, fonica vivavoce full-duplex e supporto nativo per i formati video H.264 e H.265. Nuova interfaccia grafica ad icone, per utilizzo utente o installatore, personalizzabile e di facile utilizzo. Tante le funzioni integrate, fra cui Aggiornamento automatico, Memovideo, Gestione allarmi, Apriporta automatica (Dottore), Modalita silenziosa (Privacy), Risposta automatica (Mani Libere), Deviazione di chiamata. Dimensioni (L x H x P): 210x120x21 mm. Colore Bianco/Nero.

Produttore

Videocitofono 7TOP 7" touchscreen colore vivavoce Wi-Fi Ethernet per sistemi VIP