Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK318500049
Cod. Produttore
318500049
Cod. EAN
6941545607450

Informazioni di prodotto

KIT Videocampanello 5MP wireless con suoneria

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit videocitofonico wireless composto da una postazione esterna con videocamera integrata e un posto interno per la comunicazione audio e video. Il sistema supporta una postazione interna e una esterna, entrambe di colore bianco, con un pulsante di chiamata. La tecnica di installazione è semplice e versatile, adatta a diversi tipi di montaggio sia per la parte interna che esterna. Questo videocitofono garantisce una comunicazione chiara e sicura, ideale per il controllo degli accessi in ambienti residenziali o commerciali, senza la necessità di cablaggi complessi grazie alla tecnologia wireless.

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

2 W

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

con video

Colore del posto esterno

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

176 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Con funzione giorno/notte

Produttore

Videocampanello wireless 5MP con suoneria kit videocitofonico controllo accessi residenziale e commerciale