Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0260900000
Cod. Produttore
0260900000
Cod. EAN
4008190120528

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 21-MS54
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Con: Fermacavo
  • Materiale: Ottone
  • Serie: VG MS
  • Quantità consigliata: 50
Pressacavo standard in ottone VG 21-MS54, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e protezione. La sua struttura consente un montaggio semplice e una perfetta tenuta, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

per diametro cavo

15 ... 17 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone VG 21-MS54 fissaggio cavi elettrici industriale