Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW42214
Cod. Produttore
GW42214
Cod. EAN
8011564073180

Informazioni di prodotto

VETRO RICAMBIO CENTRALINI ST.EM.4M.INC.
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

altezza

74 mm

larghezza

63 mm

Serie

BUILDING_BOX,RV_CENTRALINI_EMERG_

Produttore

VETRO RICAMBIO PER CENTRALINI STAGNI PER EMERGENZA GW42231, GW42232