Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038060
Cod. Produttore
038060
Cod. EAN
3245060380601

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Vetro ricambio
  • Uso: Arresto di emergenza
  • Compatibilità: Cassette Sicurezza
  • Materiale: Vetro resistente
  • Serie: LE038060

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: vetro di ricambio per cassette per arresto di emergenza

larghezza

64 mm

altezza

74 mm

Produttore

VETRO RICAMBIO CASS SIC