› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

VERTICAL SPLITTER 125A 6 LINES

Cod. Rexel LE405036
Cod. Produttore 405036
Cod. EAN 3245064050364

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Picco corrente ammissibile: 30kA
  • Sezione cavi alimentazione: 6-35mm²
  • Sezione cavi prelievo: 6-16mm²
  • Tensione nominale: 400V
  • Tensione isolamento: 500V
  • Potenza dissipata max: 21,3W
  • Serie: VX³

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera di ripartizione verticale - In= 125A - 6 file - corrente nominale ammissibile di picco Ipk= 30kA - sezione cavi di alimentazione: da 6 a 35mmq - sezione cavi di prelievo: da 6 a 16mmq

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

50 mm²

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

45

lunghezza

756 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0,63 kA

tensione impulsiva nominale

2 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

10

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

misura di divisione

150 mm

VERTICAL SPLITTER 125A 6 LINES