Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE405034
Cod. Produttore
405034
Cod. EAN
3245064050340

Informazioni di prodotto

Ripartitore verticale 125A 4 file

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsettiera di ripartizione verticale - In= 125A - 4 file - corrente nominale ammissibile di picco Ipk= 30kA - sezione cavi di alimentazione: da 6 a 35mmq - sezione cavi di prelievo: da 6 a 16mmq

isolato

con protezione dal contatto

tensione di dimensionamento

400 V

numero di morsetti cavallottati

8

dimensione modulare

125 mm

corrente nominale In

125 A

tipo di montaggio

avvitabile

colore

grigio

esecuzione

raccordo verticale

adatto per apparecchi con conduttore N

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

corrente nominale permanente Iu

125 A

lunghezza

506 mm

sezione

50 mm²

misura di divisione

150 mm

numero di fasi

3