Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EB47.701.0
Cod. Produttore
3.EB47.701.0
Cod. EAN
8025550661688

Informazioni di prodotto

UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT 2800K.24
UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUTLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

583,2

Temperatura Colore

2800

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

904x16x20

Produttore

UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT