Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EB54.701.0
Cod. Produttore
3.EB54.701.0
Cod. EAN
8025550661756

Informazioni di prodotto

UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT 2800K.24
UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

81

Flusso Nominale

4536

Temperatura Colore

2800

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

7004x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

versione Top-Bend 16mm - Led Warm white - High output - 24Vdc - L= 7004mm