Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E444.701.0
Cod. Produttore
3.E444.701.0
Cod. EAN
8025550540716

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 NEUT.WHITE 3500K.24V
UNDERSCORE INOUT TOP16 NEUT.WHITE 3
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

600

Temperatura Colore

3800

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

2004x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

versione Top-Bend 16mm - Led Neutral white -24Vdc - L= 2004mm