Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E504.701.0
Cod. Produttore
3.E504.701.0
Cod. EAN
8025550541317

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce vantaggi significativi per installatori e clienti finali grazie a un design funzionale e tecnologia avanzata.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design versatile
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con tecnologia LED
  • Illuminazione calda e accogliente per ambienti esterni
  • Resistenza alle intemperie per lunga durata
Il prodotto GU3.E504.701.0 è un elegante apparecchio di illuminazione per esterni, caratterizzato da un design moderno e funzionale. La sua illuminazione a LED emette una calda luce bianca, creando un'atmosfera accogliente in qualsiasi ambiente esterno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per resistere alle intemperie, garantendo una lunga durata e affidabilità. La sua forma versatile si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per giardini, terrazze e spazi pubblici. La tecnologia di illuminazione avanzata assicura un'efficienza energetica ottimale, riducendo i costi di gestione. Con un grado di protezione adeguato, è perfetto per l'installazione in ambienti esterni, offrendo sicurezza e prestazioni elevate.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,7

Flusso Nominale

256,5

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

904x16x24

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE