Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E496.701.0
Cod. Produttore
3.E496.701.0
Cod. EAN
8025550541232

Informazioni di prodotto

L'UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE offre un'illuminazione efficiente e di design, ideale per installazioni rapide e sostenibili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design innovativo che facilita l'installazione
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Versatilità d'uso in ambienti interni ed esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce calda e accogliente per creare atmosfere suggestive
  • Risparmio energetico grazie all'efficienza del prodotto
  • Adatto a molteplici applicazioni architettoniche
Presentiamo l'UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE, una soluzione innovativa per l'illuminazione che combina estetica e funzionalità. Questo apparecchio è progettato per offrire una luce calda e accogliente, ideale per ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per illuminare giardini, terrazze o aree di passaggio, creando atmosfere suggestive e accoglienti. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità, l'UNDERSCORE INOUT SIDE16 è anche un'opzione energeticamente efficiente, contribuendo a ridurre i consumi senza compromettere la qualità della luce. Scegli questo apparecchio per un'illuminazione che unisce stile e prestazioni elevate.

dimensioni

504x16x24

Classe Isolamento

Class III

Grado di protezione IK

IK10

Grado di protezione IP

IP68

Disponibile

NO

protocollo

PWM

dimmerabile

SI

Alimentatore

Elettronico CV

Tipo Ottica

GL - Luce generale

CRI

80

Temperatura Colore

2900

Flusso Nominale

142,5

potenza nominale

4,3

Num Vani

1

Attacco

/

Tipo Lampada

LED

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE