Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E530.701.0
Cod. Produttore
3.E530.701.0
Cod. EAN
8025550541577

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE16 NEUT.WHITE 3500K.24

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

34

Flusso Nominale

1240

Temperatura Colore

3800

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

4004x16x24

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE16 NEUT.WHITE