Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Materiale di fabbricazione
Polimero ad altissime prestazioni
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
17
Flusso Nominale
620
Temperatura Colore
3800
CRI
80
Tipo Ottica
GL - Luce generale
Alimentatore
Elettronico CV
dimmerabile
SI
protocollo
PWM
Disponibile
NO
Grado di protezione IP
IP68
Grado di protezione IK
IK10
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
2004x16x24
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te