› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Utensili per Lavori di Muratura

VERNICE SPRAY AD ACQUA COL. BLU

Cod. Rexel IC7212120
Cod. Produttore 7212120
Cod. EAN 8014212168177

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Tipo: Vernice spray
  • Base: Acqua
  • Contenuto: 400 ml
  • Serie: IC7212120
  • Applicazione: Spray
  • Uso: Interno/Esterno
  • Asciugatura: Rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenuto 400 ml

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

capacità

400 ml

bomboletta spray

VERNICE SPRAY AD ACQUA COL. BLU