Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ57110000
Cod. Produttore
VJ57110000
Cod. EAN
8007951571100

Informazioni di prodotto

VEREG INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 230VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore crepuscolare da parete per l'accensione di un carico elettrico in funzione della luminosità ambiente. Sensibilità, isteresi e tempo di intervento sono impostabili tramite trimmer.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

52 mm

contatti

1 contatto di chiusura

altezza

79 mm

profondità

41 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

10 A

max. potenza di interruzione

2500 W

materiale

Plastica

esecuzione del sensore

Fotocellula incorporata

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP54

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

luminosità di disinserzione

3 ... 70 lx

luminosità di accensione

3 ... 70 lx

Produttore

Interruttore crepuscolare VEREG 230VAC regolabile per controllo luminosità ambiente parete