Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
75 mm
contatti
1 contatto di chiusura
altezza
64 mm
profondità
Protezione della superficie
Non trattato
ritardo di inserzione
10 s
ritardo di disinserzione
diametro
qualità del materiale
Materiale termoplastico
max. corrente di commutazione (carico ohmico)
10 A
max. potenza di interruzione
2500 W
materiale
Plastica
esecuzione del sensore
Fotocellula incorporata
trasparente
Tipo superficie
Opaco
Temperatura d'esercizio
0 ... 50 °C
luminosità di disinserzione
3 ... 70 lx
luminosità di accensione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te