Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ3V1301
Cod. Produttore
VZ3V1301
Cod. EAN
3606480160608

Informazioni di prodotto

Ventola, Variatore di velocità, Altivar 320 380-500V, per potenze da 0,37kw a 1,5kw

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per il variatori Altivar 12. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 0,75 kW a 2,2 kW e con tensione nominale da 100 V a 240 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 16,6 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 164 g. Ventola per ATV12H075F1, ATV12HU15M2, ATV12HU22M2. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per apparecchiature commerciali da 0,18 a 4 kW. Per macchine semplici e avanzate.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Altivar 12