Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF65M230P
Cod. Produttore
NSYCVF65M230PF
Cod. EAN
3606480151378

Informazioni di prodotto

VENTILATORE monofase 125X125

Documentazione tecnica

Climasys - Ventilatore forzato con griglia di uscita in plastica e filtro. 230 Tensione di ingresso V 50/60 Hz. Portata libera senza filtro/griglia: 170 m3/h. Portata libera con filtro standard: 65 m3/h at 50 Hz. Griglia di uscita in ABS, filtro in schiuma di poliuretano. Colore nero. IP20. Dimensioni foro: 108 mm.

numero di ventilatori

1

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

9005

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

portata volumetrica a soffiaggio libero

65 m³/h

profondità

55 mm

larghezza

124 mm

colore

nero

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

124 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

VENTILATORE monofase 125X125