› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore miscelazione acciaio 17W 230V griglie protettive 170m3/h silenzioso

Cod. Rexel SLNSYCVF170M230
Cod. Produttore NSYCVF170M230
Cod. EAN 3606480151422

Informazioni principali

  • Potenza assorbita: 17 W
  • Tensione ingresso: 230 V 50/60 Hz
  • Portata libera: 170 m³/h a 50 Hz
  • Livello rumore: 41 dB
  • Dimensioni: 119x119x38 mm
  • Materiale griglia: Acciaio
  • Composizione: 1 motore assiale, 2 griglie
  • Serie: ClimaSys CV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in acciaio e viene fornito con due griglie protettive sulle superfici anteriore e posteriore, oltre a un collare di fissaggio Ha un campo di potenza di 17 W e una tensione di ingresso di 230 V 50/60 Hz Ha un livello di rumore di 41-41 dB e una portata libera di 170 m3/h a 50 Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP20

con copertura protettiva

potenza nominale

17 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

170 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

50 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

Ventilatore miscelazione acciaio 17W 230V griglie protettive 170m3/h silenzioso