› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore miscelazione 115V alta efficienza uso industriale

Cod. Rexel SLNSYCVF170M115
Cod. Produttore NSYCVF170M115
Cod. EAN 3606480151439

Informazioni principali

  • Portata: 170 m3/h
  • Tensione ingresso: 115 V 50/60 Hz
  • Potenza assorbita: 17 W
  • Rumorosità: 41 dB
  • Dimensioni: 119x119x38 mm
  • Peso netto: 0,82 kg
  • Materiale griglia: acciaio
  • Serie: ClimaSys CV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore di miscelazione 115V

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP20

con copertura protettiva

potenza nominale

17 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

170 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

50 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Serie

ClimaSys CV

Ventilatore miscelazione 115V alta efficienza uso industriale