› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore estrattore tetto ClimaSys CV 230V 85W IP54 acciaio grigio RAL7035

Cod. Rexel SLNSYF575M230MF
Cod. Produttore NSYCVF575M230MF
Cod. EAN 3606480151392

Informazioni principali

  • Serie: ClimaSys CV
  • Tensione: 230 V 50/60 Hz
  • Potenza assorbita: 85 W
  • Portata libera: 575 m³/h a 50 Hz
  • Dimensioni foro: 228 x 228 mm
  • Dimensioni esterne: 96x340x340 mm
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: Acciaio RAL 7035

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore forzato ClimaSys CV. Cappa con ventilatore da tetto 230 V 50Hz o 60 Hz. 85W 50 Hz, 85W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 573 m3/h a 50 Hz e 350 m3/h a 60 Hz. 96 x 340 x 340 mm Dimensioni del foro di 228 x 228 mm. Cappa realizzata in acciaio grigio RAL 7035. Protezione IP54.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

340 mm

altezza

96 mm

profondità

340 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

85 W

ventilatore da tetto

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

575 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

64 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

Ventilatore estrattore tetto ClimaSys CV 230V 85W IP54 acciaio grigio RAL7035