› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore EMC 126x126mm 56 m3/h con filtro e griglia IP54 per armadi elettrici

Cod. Rexel SLNSY17990
Cod. Produttore NSY17990
Cod. EAN 3606480169380

Informazioni principali

  • Portata libera: 61 m3/h
  • Tensione ingresso: 230 V 50/60 Hz
  • Dimensioni foro: 126x126 mm
  • Dimensioni esterne: 145x145x70 mm
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale griglia: ABS grigio RAL 7035
  • Composizione: motore assiale + filtro
  • Serie: ClimaSys CV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ventola 126x126mm ClimaSys EMC con filtro standard assicura un controllo efficace della temperatura all'interno degli armadi La ventola realizza un flusso libero di 61 m3/h a 50 Hz La ventola EMC è dotata di griglia di uscita ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), telaio in acciaio del motore assiale e guarnizione in berillio La larghezza esterna è di 145 mm, l'altezza di 145 mm e la profondità di 70 mm L'accessorio è costituito da 1 motore assiale, 2 griglie di protezione per le superfici anteriore e posteriore, 1 filtro per la parte anteriore del motore assiale, 1 griglia di uscita EMC per la parte anteriore e 1 guarnizione per la distanza tra ventola e armadio La griglia di uscita è di colore grigio (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP54 La tensione di ingresso è 230 V 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

69 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

esecuzione EMC

grado di protezione (IP)

IP54

con copertura protettiva

con filtro

potenza nominale

18 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

56 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

50 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

Ventilatore EMC 126x126mm 56 m3/h con filtro e griglia IP54 per armadi elettrici