Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F2090243100
Cod. Produttore
7F2090243100
Cod. EAN
8012823423838

Informazioni di prodotto

Il ventilatore con filtro garantisce un'efficiente circolazione dell'aria, ideale per armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto semplice e rapido
  • Compatibilità con tensione DC 24 V
  • Design compatto per incasso a parete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Portata volumetrica di 100 m³/h per un’efficace ventilazione
  • Consumo energetico ridotto a 7 W
  • Grado di protezione IP54 per durabilità e sicurezza

Documentazione tecnica

Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 7 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: DC tensione d'esercizio per DC: 24 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 45 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

numero di ventilatori

1

portata volumetrica a soffiaggio libero

100 m³/h

numero RAL

7035

larghezza

209 mm

altezza

209 mm

profondità

80.2 mm

con filtro

ventilatore di circolazione

incasso a parete

eseguito come ventilatore inseribile

tensione d’esercizio per DC

24 V

tipo di tensione

DC

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

colore

Bianco

Produttore

Ventilatore con filtro 100 m³/h 7W DC 24V per uso interno IP54 montaggio a scatto bianco

€ 61,82 x 1 pz.
(pz.)