› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore assiale EMC 130 m3/h con filtro IP54 per armadi elettrici

Cod. Rexel SLNSY17991
Cod. Produttore NSY17991
Cod. EAN 3606480169397

Informazioni principali

  • Portata libera: 156 m3/h
  • Tensione ingresso: 230 V 50/60 Hz
  • Dimensioni esterne: 252x252x97 mm
  • Dimensioni foro: 224x224 mm
  • Materiale griglia: ABS
  • Grado protezione IP: IP54
  • Composizione: motore, filtro, griglie
  • Serie: ClimaSys CV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ventola 224x224mm ClimaSys EMC con filtro standard assicura un controllo efficace della temperatura all'interno degli armadi La ventola realizza un flusso libero di 156 m3/h a 50 Hz La ventola EMC è dotata di griglia di uscita ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), telaio in acciaio del motore assiale e guarnizione in berillio La larghezza esterna è 252 mm, l'altezza è 252 mm e la profondità è 97 mm L'accessorio è costituito da 1 motore assiale, 2 griglie di protezione per le superfici anteriore e posteriore, 1 filtro per la parte anteriore del motore assiale, 1 griglia di uscita EMC per la parte anteriore e 1 guarnizione per la distanza tra ventola e armadio La griglia di uscita è di colore grigio (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP54 La tensione di ingresso è 230 V 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

117 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

esecuzione EMC

grado di protezione (IP)

IP54

con copertura protettiva

con filtro

potenza nominale

20 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

130 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

50 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

Ventilatore assiale EMC 130 m3/h con filtro IP54 per armadi elettrici