› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore assiale ClimaSys 838 m3/h 230V griglia termoplastica IP54 industriale

Cod. Rexel SLNSYF850M230PF
Cod. Produttore NSYCVF850M230PF
Cod. EAN 3606480151347

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V 50/60 Hz
  • Portata aria: 838 m³/h a 50 Hz
  • Potenza assorbita: 150 W (50 Hz), 195 W (60 Hz)
  • Corrente nominale: 0,65 A (50 Hz), 0,85 A (60 Hz)
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni foro: 291 x 291 mm
  • Materiale griglia: ASA PC termoplastico
  • Serie: ClimaSys CV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 150 W 50 Hz, 195 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 803 m3/h a 50 Hz e 838 m3/h a 60 Hz. 336 x 316 x 162 mm Dimensioni del foro di 291 x 291 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

316 mm

altezza

336 mm

profondità

162 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con copertura protettiva

con filtro

potenza nominale

150 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

838 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

78 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

Ventilatore assiale ClimaSys 838 m3/h 230V griglia termoplastica IP54 industriale