› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore assiale ClimaSys 80m3/h 24V DC IP54 con griglie protezione grigio RAL 7035

Cod. Rexel SLNSYCVF85M24DP
Cod. Produttore NSYCVF85M24DPF
Cod. EAN 3606480151224

Informazioni principali

  • Portata: 80 m3/h
  • Tensione: 24 V DC
  • Potenza assorbita: 7,6 W
  • Corrente nominale: 0,3 A
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni foro: 125 x 125 mm
  • Materiale griglia: ASA PC termoplastico
  • Serie: ClimaSys CV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 24V DC 50Hz o 60Hz. 7,6 W 50 Hz. Portata libera con filtro standard di 80 m3/h a 50 Hz. 170 x 150 x 62 mm Dimensioni del foro di 125 x 125 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

170 mm

profondità

62 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con copertura protettiva

con filtro

potenza nominale

7,6 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

80 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

49 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

ClimaSys CV

Ventilatore assiale ClimaSys 80m3/h 24V DC IP54 con griglie protezione grigio RAL 7035
€ 72,65 x 1 pz.
(pz.)