› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore 79 m³/h 48V DC compatto per ventilazione industriale e commerciale RAL7035

Cod. Rexel SLNSYCVF85M48DP
Cod. Produttore NSYCVF85M48DPF
Cod. EAN 3606480151231

Informazioni principali

  • Flusso aria: 79 m³/h
  • Tensione alimentazione: 48 V DC
  • Potenza assorbita: 8 W
  • Corrente nominale: 0,173 A
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni foro: 125x125 mm
  • Serie: ClimaSys CV
  • Rumorosità: 46-49 dB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ventilatore SLNSYCVF85M48DP è una soluzione ideale per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e commerciali. Con una capacità di 79 m³/h e alimentazione a 48V DC, questo ventilatore è progettato per offrire prestazioni elevate e un funzionamento silenzioso. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per utilizzi intensivi. La sua struttura compatta e leggera facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design ottimizzato permette una distribuzione uniforme dell'aria. Questo ventilatore è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante per migliorare la circolazione dell'aria in vari contesti, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più confortevole e produttivo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

170 mm

profondità

62 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con copertura protettiva

con filtro

potenza nominale

8 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

85 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

49 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in DC

48 ... 48 V

Serie

ClimaSys CV

Ventilatore 79 m³/h 48V DC compatto per ventilazione industriale e commerciale RAL7035