Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 140 Pa Ha una gamma di potenza di 65 W 50 Hz e 83 W 60 Hz e una portata libera di 562 m3/h a 50 Hz e 586 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C Dispone di una morsettiera e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 59-59 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 291 x 291 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti