Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente Fatto in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 29 Pa Ha una gamma di potenza di 3,6 W e una portata libera di 58 m3/h Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -10 e 70°C Dispone di un cavo di alimentazione e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 40-41 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 92 x 92 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti Protezione IP54.