Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF35M230
Cod. Produttore
NSYCVF35M230
Cod. EAN
3606480151484
Descrizione del produttore: Ventilatore 35 m3/h 230V

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

25 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP00

con copertura protettiva

potenza nominale

16 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

35 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

50 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

Produttore

Ventilatore compatto 35 m3/h 230V per ventilazione residenziale e commerciale