Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Fissaggio a vite
colore
Nero
larghezza
80 mm
altezza
profondità
25 mm
numero RAL
9005
tipo di tensione di alimentazione
AC
numero di ventilatori
1
grado di protezione (IP)
IP20
potenza nominale
16 W
eseguito come ventilatore inseribile
portata volumetrica a soffiaggio libero
35 METROC_ORA
ventilatore di circolazione
emissione di rumori
32 DECIBEL_A
Grado di protezione (NEMA)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
115 ... 115 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Serie
ClimaSys CV
Disponibilità:
Prodotto non rendibile