Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF300M230
Cod. Produttore
NSYCVF300M230PF
Cod. EAN
3606480151286

Informazioni di prodotto

Ventilatore 302 m3/h 230V 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 36 W 50 Hz, 37 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 300 m3/h a 50 Hz e 350 m3/h a 60 Hz. 268 x 248 x 116 mm Dimensioni del foro di 223 x 223 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento tramite connettore faston. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

248 mm

altezza

268 mm

profondità

116 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con copertura protettiva

con filtro

potenza nominale

36 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

300 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

56 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

Produttore

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV 300 m3/h 230V IP54 griglia termoplastica RAL 7035

€ 140,23 x 1 pz.
(pz.)