Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF156M230
Cod. Produttore
NSYCVF156M230
Cod. EAN
3606480151460
Descrizione del produttore: Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 15W 50 Hz, 17W 60 Hz. Portata libera di 156 m3/h. 120 x 120 x 38 mm Dimensioni dell'apertura di 114 mm di diametro.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

17 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

156 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

47 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

Produttore

Ventilatore assiale ClimaSys CV 156 m3/h 230V motore 15-17W dimensioni 120x120x38 mm