›

VENT DC 80X25 24V CUSCINETTO

Cod. Rexel OMVDC8025H24BPL
Cod. Produttore VDC8025H24BPLP17

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x25 mm
  • Tensione: 24 V DC
  • Tipo: Ventilatore DC
  • Cuscinetto: Incluso
  • Protezione: IP elevato
  • Consumo: Basso
  • Applicazioni: Industriale/esterno
  • Serie: OMVDC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto OMVDC8025H24BPL è un ventilatore DC di dimensioni 80x25 con alimentazione a 24V. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni di ventilazione e raffreddamento in ambito elettrico. La sua forma compatta e il design ottimizzato garantiscono un'installazione semplice e affidabile. La tecnologia a corrente continua assicura un funzionamento efficiente e silenzioso, con un basso consumo energetico. La protezione IP elevata assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche a ambienti industriali o esterni. Le caratteristiche di alta qualità del materiale e la compatibilità con sistemi di automazione lo rendono una soluzione versatile per il controllo della temperatura e la ventilazione di apparecchiature elettriche. La sua struttura è progettata per garantire durabilità e affidabilità nel tempo, contribuendo a migliorare le performance dei sistemi di raffreddamento.
VENT DC 80X25 24V CUSCINETTO