Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFU32LN
Cod. Produttore
FU32LN
Cod. EAN
3250612711024

Informazioni di prodotto

Quadro da incasso equipaggiato IP41 H687 72 moduli vegaD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il quadro da incasso vegaD equipaggiato di guide e pannelli, alto 687 mm, supporta fino a 72 moduli (3 file da 24 moduli DIN) e garantisce protezione IP41. Progettato per una corrente nominale di 160 A e corto circuito fino a 10 kA, garantisce isolamento a 400 V. La struttura in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, con doppio isolamento Classe II, è conforme agli standard CEI EN 62208 e EN 61439-3.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

600 mm

altezza

687 mm

profondità

150 mm

numero RAL

9010

profondità di incasso

110 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

687 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

550 mm

profondità interna

110 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Altro

Numero moduli DIN

24

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

VEGAD