Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE758300
Cod. Produttore
VE758300
Cod. EAN
8007951126652

Informazioni di prodotto

VEGA LAMPADA DA INCASSO 1 MODULO

Documentazione tecnica

VEGA VE758300 è una lampada da incasso a un modulo progettata per offrire un'illuminazione efficiente e affidabile in ambienti professionali e residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un corpo robusto e resistente, ideale per installazioni permanenti. La sua struttura compatta e il design elegante si integrano facilmente in diversi contesti architettonici. La lampada garantisce una distribuzione uniforme della luce grazie alla forma della lente e alla qualità del materiale utilizzato. La protezione superficie e il grado di protezione IP elevato assicurano una lunga durata e sicurezza anche in ambienti con elevata umidità o polvere. La tecnologia di collegamento elettrico e le caratteristiche di montaggio facilitano l'installazione, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni in controsoffitti o pareti. La compatibilità con vari sistemi di alimentazione e la possibilità di regolazione del flusso luminoso la rendono versatile e adatta a molteplici esigenze di illuminazione. Questa lampada da incasso si distingue per efficienza energetica, qualità costruttiva e design funzionale, rappresentando una scelta eccellente per progetti di illuminazione di alta qualità. Descrizione del produttore: Lampada di emergenza da incasso per l'illuminazione degli ambienti in caso di blackout. La lampada di emergenza Vega è piccola e compatta per essere installata con discrezione in ogni ambiente e garantisce un'illuminazione costante dei locali per più di 2 ore grazie alla batteria ricaricabile di cui è dotata. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

potenza

0,1 W

Tipo Lampada

LED

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

tensione nominale

195 ... 253 V

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Produttore

Lampada da incasso 1 modulo VEGA compatta design elegante per ambienti professionali e residenziali

€ 39,13 x 1 pz.
(pz.)