Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE144200
Cod. Produttore
VE144200
Cod. EAN
8007951119128

Informazioni di prodotto

VCR RELE CONTR. TENSIONE 230 VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo tensioni da barra DIN che consente di azionare un circuito esterno nel caso in cui il valore di tensione misurato sia superiore (o inferiore) al valore di intervento impostato. I valori di soglia, isteresi e ritardo sono regolabili tramite trimmer mentre la modalità di massima o minima è impostabile tramite selettore. Un secondo selettore consente l'attivazione della funzione "memo", tramite la quale è possibile, una volta verificatosi l'allarme e avvenuta la commutazione del relè, mantenere l'uscita nello stato acquisito anche quando la misura rientra nei valori utili.

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Valore d'intervento tensione

10 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

intervallo di misura della tensione 2

50 ... 500 V

intervallo di misura della tensione 1

10 ... 100 V

Numero contatti di commutazione

1

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

10 s

tensione di commutazione nominale

250 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione sottotensione di tensione continua

sovratensione monofase possibile

sottotensione monofase possibile

con morsetti amovibili

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

profondità

60 mm

altezza

87 mm

larghezza

35 mm

Produttore

Relè controllo tensione 230 VAC con regolazione soglia isteresi e ritardo per barra DIN