Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELVBC7300101
Cod. Produttore
VBC7300101
Cod. EAN
4013614191565

Informazioni di prodotto

Mini Reversing Contactor VBC7 24 V DC - 3 NO - 0 NC - Screw Terminals

Documentazione tecnica

Contattore compatto a 24 V CC, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Questo dispositivo è ideale per l’uso in impianti industriali e sistemi di automazione, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la tensione di comando a 24 V CC assicura un basso consumo energetico e una risposta rapida. Adatto per il controllo di motori e carichi elettrici, rappresenta una soluzione versatile per la gestione di circuiti elettrici con elevati standard di qualità e durata. Descrizione del produttore: The VBC7-30-01 mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, screw terminals and normal mechanical interlock. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 5.5 kW (AC-3). Further features are the noiseless and hum-free coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

grado di protezione (IP)

IP20

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

11.5 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

funzione

contattore a inversione

Serie

VBC7

Produttore

ABB

Mini contattore reversibile VBC7 24 V DC 3 poli 3 NO 1 NC per controllo motori fino 5,5 kW