Prodotti / Illuminazione /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 550 0
Cod. Produttore
EL 550 0
Cod. EAN
4013614052378

Informazioni di prodotto

VB6-30-10-01 24V 40-450Hz Minic. Invertit.

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEL 550 0, un prodotto della famiglia di materiali elettrici di alta qualità. Questo dispositivo è progettato per operare con una tensione di 24V e una gamma di frequenza da 40 a 450HZ, rendendolo ideale per applicazioni versatili. Realizzato con materiali resistenti, l'ELEL 550 0 garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione compatta e funzionale lo rende un'ottima scelta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24.0 V

grado di protezione (IP)

IP20

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

8.5 A

funzione

contattore a inversione

Produttore

ABB

VB6-30-10-01 24V 40-450HZ MINICONT.